Severin - SEV237200 Raclette 1400W 8PfAnnchen Naturgrillste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Grillplatte - Naturstein
Anschlusswert - 1400 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - nein
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4008146036842
Artikelnummer
SEV237200
Herstellernummer
237200
Hersteller
SEV
Ausführung der Grillplatte:
Naturstein
Anschlusswert:
1400 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Beschichtung:
ohne
Mit Thermostat:
ja
Breite:
465 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
145 mm
Raclette, 1400 W, Naturgrillstein speichert die Wärme besonders gut und lange, wodurch das Grillgut schonend gegart und dadurch zart und saftig wird, inkl. 8 Raclette-Pfännchen, Antihaftbeschichtung, Maße der Grillfläche 46 x 23 cm, durchgehende Heizspirale, dtufenlose Temperaturregelung, einfache Reinigung