Severin - SEV228700 Toaster 2Schlitz 700W BrAtchenaufsatz s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Brötchenröster - nein
Grundfarbe - schwarz
Brötchenaufsatz - ja
Packung
1 ST
EAN
4008146009600
Artikelnummer
SEV228700
Herstellernummer
228700
Hersteller
SEV
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Brötchenröster:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
ja
Auftaustufe:
nein
Staubschutzabdeckung:
nein
Toaster, 2-Schlitz, 700 Watt, integrierter Brötchenaufsatz, separate Auslösetaste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, einstellbarer Bräunungsgrad (7 Stufen), Röstzeitelektronik, entnehmbare Krümelschublade Ausführung:Zweischlitz-Toaster, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Grundfarbe:schwarz, Brötchenaufsatz, Krümelschublade, Wärmeisolierung