Severin - SEV104200 Doppelkochplatte 155/185mm 1000/1500W st

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Grundfarbe des Rahmens - weiß
Hauptoberflächenwerkstoff - Stahl, emailliert
Breite - 500 mm
Mit Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4008146002489
Artikelnummer
SEV104200
Herstellernummer
104200
Hersteller
SEV
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Grundfarbe des Rahmens:
weiß
Hauptoberflächenwerkstoff:
Stahl, emailliert
Breite:
500 mm
Mit Deckel:
nein
Tiefe:
290 mm
Höhe:
85 mm
Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5 cm Durchmesser mit ca, 1,000 Watt und 18,5 cm Durchmesser mit ca, 1,500 Watt, stufenlose Temperatureinstellung über 2 voneinander unabhängige Regler, hochhitzebeständige Lackierung, Maße: L = 50 cm, T = 29 cm, H = 8,5 cm, Kontrollleuchten