SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500724 TUBO RAME 13/8(34,92)X1,25 GELO - 0500724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 M
EAN
2000004463694
Artikelnummer
EPM0500724
Herstellernummer
0500724
Hersteller
EPM
Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico duro R290, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di pulizia della superficie interna del tubo secondo EN 12735-1 e ASTM B280 con residuo solubile inferiore a 0,38 mg/dm2, aspetto lucido della superficie interna, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, tappato alle estremità.


