Startseite

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500474 TUBO RAME ISO 1/4( 6,35)X0,8 SMI/CLIM - 0500474

KopierenKopieren
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500474 TUBO RAME ISO 1/4( 6,35)X0,8 SMI/CLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

2000004416355

Artikelnummer

EPM0500474

Herstellernummer

0500474

Hersteller

EPM

Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di pulizia della superficie interna del tubo secondo EN 12735-1 e ASTM B280 con residuo solubile inferiore a 0,38 mg/dm2, aspetto lucido della superficie interna, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, rivestito in fase di produzione con guaina espansa a cellule chiuse in PE-LD di colore bianco RAL 9010, conduttività termica λ ≤ 0,038 W/mk, protetta da pellicola in PE di colore bianco RAL 9010, resistenza alla diffusione del vapore acqueo “μ” maggiore di 15000, marcatura ad inchiostro sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura, con marchio SMISOL® Clim, comportamento al fuoco di Classe BL-s1-d0 secondo EN 13501-1, tappato alle estremità.