Startseite

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0070051 TUBO RAME RIV 15X1 SMISOL TEKGAS ROTO - 0070051

KopierenKopieren
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0070051 TUBO RAME RIV 15X1 SMISOL TEKGAS ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

2000004416331

Artikelnummer

EPM0070051

Herstellernummer

0070051

Hersteller

EPM

Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 1057, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di prepassivazione della superficie interna del tubo con residuo carbonioso inferiore a 0,06 mg/dm2, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, prodotto nelle misure previste dalla UNI 7129, rivestito in fase di produzione con guaina in PE-LD a forma stellare con camere d’aria e rinforzi/distanziatori ad andamento elicoidale, di colore giallo pantone 102-C, comportamento al fuoco BLs1d0 (EN 13501-1), specifico per il trasporto di gas ad uso domestico sottotraccia come previsto dalla UNI 7129, marcatura ad inchiostro sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura con marchio SMISOL® Tekgas.