SERRAVALLE COPPER TU - EPM0043101 TUBO RAME ISO 18X1 SMISOL ONE ROTO 50M - 0043101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 M
EAN
2000004416270
Artikelnummer
EPM0043101
Herstellernummer
0043101
Hersteller
EPM
Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 1057, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di prepassivazione della superficie interna del tubo con residuo carbonioso inferiore a 0,06 mg/dm2, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, rivestito in fase di produzione con guaina espansa a cellule chiuse in PE-LD di colore verde RAL 6029, protetta da pellicolain PE di colore verde RAL 6029, conduttività termica λ ≤ 0,038 W/mk, marcatura ad inchiostro sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura, con marchio SMISOL® One, comportamento al fuoco di Classe BL-s1-d0 secondo EN 13501-1.


