Startseite

SENSITHERM SRL - SE9FR2XOHR1X2X1.5NE FR2XOHR 300/500V 1X2X1,5 NERO - FR2XOHR1X2X1.5NE

KopierenKopieren
SENSITHERM SRL - SE9FR2XOHR1X2X1.5NE FR2XOHR 300/500V 1X2X1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449072405888

Artikelnummer

SE9FR2XOHR1X2X1.5NE

Herstellernummer

FR2XOHR1X2X1.5NE

Hersteller

SE9

CAVI BASSA TENSIONE – STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATIDescrizioneFR2XHOHR – 300/500 V sono cavi strumentazione con schermo singolo e totale.Le caratteristiche principali dei cavi FR2XHOHR sono:Non propagazione della fiamma;Non propagazione dell’ incendio;Resistenza agli idrocarburi;Protezione dalle interferenze elettromagnetiche interne ed esterne (clicca per approfondimenti sulle schermature).Protezione dalle interferenze elettrostatiche (grazie ai nastri in alluminio)