Startseite

SENECA - SCXVISUAL3 TERMINALE 4.3 480X272 RS485/RS232 ETHER - VISUAL3

KopierenKopieren
SENECA - SCXVISUAL3 TERMINALE 4.3 480X272 RS485/RS232 ETHER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079166201

Artikelnummer

SCXVISUAL3

Herstellernummer

VISUAL3

Hersteller

SCX

Terminale HMI touchscreen 4,3"con porta Ethernet. SENECA espande la propria offerta per la Serie Z-PC, il sistema di I/O distribuito lanciato sul mercato nel 2000, con VISUAL, la nuova gamma di pannelli operatore scalabili e robusti adatti ad ogni tipo di applicazione industriale. I terminali sono abbinabili ai controllori industriali più diffusi e ad altri sistemi di supervisione e automazione. VISUAL3 è un pannello operatore di 4,3"equipaggiato con una potente CPU Cortex A8 da 600 Mhz, 128 MB di RAM,un display retroilluminato a LED di alta qualità con risoluzione di 480x272 pixel, 2 porte seriali (Nr. 1 RS232 e Nr. 1 RS232/RS485) e una porta Ethernet 10/100 BaseT. Grazie alla porta USB 2.0 (host) nella parte inferiore del pannello è possibile trasferire dati in maniera facile e veloce. La memoria flash di 128 MB permette di caricare programmi fino ad un massimo di 16 MB e di usufruire di 48 MB per log e dati.