Startseite

SEM - SEMWT25 TAPPETO ISOLANTE 25000 V SP.3 - WT25

KopierenKopieren
SEM - SEMWT25 TAPPETO ISOLANTE 25000 V SP.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Für Nennspannung bis - 25000 V

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 M

EAN

8051013258454

Artikelnummer

SEMWT25

Herstellernummer

WT25

Hersteller

SEM

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Für Nennspannung bis:

25000 V

Auf Rolle:

ja

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Stärke:

3 mm

Tappeto isolante in gomma, superficie antiscivolo; altezza rotolo 100 cm., secondo CEI IEC 1111, CEI ENV 61111, CLC/TS 61111 (classe 3 per il tappeto spessore 3 mm, classe 4 per il teppeto spessore 6 mm).