Startseite

SEM - SEMVR3400N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X4000 - VR3400N

KopierenKopieren
SEM - SEMVR3400N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 60 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8013768284430

Artikelnummer

SEMVR3400N

Herstellernummer

VR3400N

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

60 mm

Farbe:

schwarz

Lichtpunkthöhe:

3.6 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 4000mm. 3.60Kg.