SEM - SEMVR3350N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X3500 - VR3350N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8001024723809
Artikelnummer
SEMVR3350N
Herstellernummer
VR3350N
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
3.1 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 3500mm. 3.15Kg.


