SEM - SEMVR3240N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2400 - VR3240N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8001024898422
Artikelnummer
SEMVR3240N
Herstellernummer
VR3240N
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
2.1 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 2400mm. 2.16Kg.


