SEM - SEMVR3200N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2000 - VR3200N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8001021949042
Artikelnummer
SEMVR3200N
Herstellernummer
VR3200N
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
1.7 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 2000mm. 1.80Kg.


