Startseite

SEM - SEMVESUVIO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM. - VESUVIO

KopierenKopieren
SEM - SEMVESUVIO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 163 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074394494

Artikelnummer

SEMVESUVIO

Herstellernummer

VESUVIO

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

163 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.2 m

Wandstärke:

4 mm

Ausleger:

Doppel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2500 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO DOPPIO - In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 9000x163mm. Lunghezza del braccio 2500mm.