Startseite

SEM - SEMUMBRIA127 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 960 CM. - UMBRIA127

KopierenKopieren
SEM - SEMUMBRIA127 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 960 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8.8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078522343

Artikelnummer

SEMUMBRIA127

Herstellernummer

UMBRIA127

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.8 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

1200 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO. BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 9600mm. 101Kg.