SEM - SEMUMBRIA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 960 CM. - UMBRIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 163 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8.8 m
Packung
1 ST
EAN
7449078023192
Artikelnummer
SEMUMBRIA
Herstellernummer
UMBRIA
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
163 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8.8 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1200 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 96000mm. 86Kg.


