Startseite

SEM - SEMTSKA50150 TESTA PALO SINGOLO KAOS A=500 L=1500 - TSKA50150

KopierenKopieren
SEM - SEMTSKA50150 TESTA PALO SINGOLO KAOS A=500 L=1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072401309

Artikelnummer

SEMTSKA50150

Herstellernummer

TSKA50150

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Höhe:

500 mm

Breite:

1500 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

15.5 kg

TESTA PALO CAOS singolo - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 1500x500mm. 15,5Kg.