Startseite

SEM - SEMTSFI130150 TESTA PALO SINGOLO FIRENZE A=1300 L=15 - TSFI130150

KopierenKopieren
SEM - SEMTSFI130150 TESTA PALO SINGOLO FIRENZE A=1300 L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Höhe - 1300 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070422429

Artikelnummer

SEMTSFI130150

Herstellernummer

TSFI130150

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Höhe:

1300 mm

Breite:

1500 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

24 kg

TESTA PALO FIRENZE SINGOLO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 1300 x L 1500 mm.