Startseite

SEM - SEMTDON30100 TESTA PALO DOPPIO ONDA A=300 L=1000

KopierenKopieren
SEM - SEMTDON30100 TESTA PALO DOPPIO ONDA A=300 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075918408

Artikelnummer

SEMTDON30100

Herstellernummer

TDON30100

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Höhe:

300 mm

Breite:

1000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

12 kg

TESTA PALO ONDA doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 300 x L 1000 mm.