Startseite

SEM - SEMTDBO35200 TESTA PALO DOPPIO BOLOGNA A=350 L=2000

KopierenKopieren
SEM - SEMTDBO35200 TESTA PALO DOPPIO BOLOGNA A=350 L=2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073715160

Artikelnummer

SEMTDBO35200

Herstellernummer

TDBO35200

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Höhe:

350 mm

Breite:

2000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

13 kg

TESTA PALO BOLOGNA singolo - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 2000x350mm. 13Kg.