Startseite

SEM - SEMTAPPO45 TAPPO IN PLASTICA D 45 MM. - TAPPO45

KopierenKopieren
SEM - SEMTAPPO45 TAPPO IN PLASTICA D 45 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 45 mm

  • Gewicht - 0.014 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070192469

Artikelnummer

SEMTAPPO45

Herstellernummer

TAPPO45

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

45 mm

Gewicht:

0.014 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 45mm.