Startseite

SEM - SEMSTROMBOLI168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM. - STROMBOLI168

KopierenKopieren
SEM - SEMSTROMBOLI168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 9.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074506095

Artikelnummer

SEMSTROMBOLI168

Herstellernummer

STROMBOLI168

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9.2 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2500 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP CURVATO, BRACCIO DOPPIO in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 10000x168mm. Lunghezza del braccio 2500mm.