SEM - SEMSRD1141550F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=500 MM - SRD1141550F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Höhe - 60 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079611282
Artikelnummer
SEMSRD1141550F
Herstellernummer
SRD1141550F
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
10.5 kg
STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 500mm, H: 60mm, D: 114mm.