Startseite

SEM - SEMR88-159/102/V PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. 1 RASTR. - R88-159/102/V

KopierenKopieren
SEM - SEMR88-159/102/V PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. 1 RASTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 159 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075703936

Artikelnummer

SEMR88-159/102/V

Herstellernummer

R88-159/102/V

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

159 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 159x8800mm. 103Kg.