SEM - SEMR50-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. 1 RASTR. - R50-114/76/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449075971977
Artikelnummer
SEMR50-114/76/V
Herstellernummer
R50-114/76/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO CON UNA RASTREMATURA. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 114x5000mm. 34Kg.


