SEM - SEMPRSP89/40 PALO RASTREMATO H.TOT. 890 CM. W 400 CM. - PRSP89/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 152 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8.1 m
Packung
1 ST
EAN
7449075699239
Artikelnummer
SEMPRSP89/40
Herstellernummer
PRSP89/40
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
152 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8.1 m
Wandstärke:
5 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
4000 mm
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Completo di tirante, attatto punto luce Ø 60x200 mm. a 5.800 mm. dalla base (5.000 mm. fuori terra) e tappo in plastica. Cartello escluso dalla fornitura. 8900x193mm. Lunghezza del braccio 4000mm.