Startseite

SEM - SEMPP15 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1500 CM. - PP15

KopierenKopieren
SEM - SEMPP15 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1500 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 100 mm

  • Durchmesser Fußende - 300 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 14 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078165519

Artikelnummer

SEMPP15

Herstellernummer

PP15

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

100 mm

Durchmesser Fußende:

300 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

14 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x1500mm. 310Kg.