SEM - SEMPP14 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1400 CM. - PP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 100 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 13 m
Packung
1 ST
EAN
7449078675063
Artikelnummer
SEMPP14
Herstellernummer
PP14
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
13 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x1400mm. 290Kg.


