Startseite

SEM - SEMLINATE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM. - LINATE

KopierenKopieren
SEM - SEMLINATE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 163 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078148383

Artikelnummer

SEMLINATE

Herstellernummer

LINATE

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

163 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.2 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2500 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 9000mm. 108Kg.