Startseite

SEM - SEMLIGURIA139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1090 CM. - LIGURIA139

KopierenKopieren
SEM - SEMLIGURIA139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1090 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071593562

Artikelnummer

SEMLIGURIA139

Herstellernummer

LIGURIA139

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

3.8 mm

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2700 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO BRACCIO SINGOLO in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L:10800X139mm.