Startseite

SEM - SEML4980/152 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 980 CM. - L4980/152

KopierenKopieren
SEM - SEML4980/152 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 980 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 152.4 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077876676

Artikelnummer

SEML4980/152

Herstellernummer

L4980/152

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

152.4 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 152,4x9800mm. 140Kg.