SEM - SEML4900/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C - L4900/168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8.2 m
Packung
1 ST
EAN
7449077809520
Artikelnummer
SEML4900/168
Herstellernummer
L4900/168
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8.2 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 168x9000mm. 133Kg.


