Startseite

SEM - SEML4880 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM. - L4880

KopierenKopieren
SEM - SEML4880 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 148 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022652262

Artikelnummer

SEML4880

Herstellernummer

L4880

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

148 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 8800mm. 66 Kg.