Startseite

SEM - SEML4880/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM. - L4880/114

KopierenKopieren
SEM - SEML4880/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114.3 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071230146

Artikelnummer

SEML4880/114

Herstellernummer

L4880/114

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114.3 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

3.4 mm

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 8800mm x 114.3mm.