Startseite

SEM - SEML4800/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C - L4800/139

KopierenKopieren
SEM - SEML4800/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 7.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077481689

Artikelnummer

SEML4800/139

Herstellernummer

L4800/139

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7.2 m

Wandstärke:

3.8 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 139x8000mm. 92Kg.