Startseite

SEM - SEML4780 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 780 CM. - L4780

KopierenKopieren
SEM - SEML4780 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 780 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022679214

Artikelnummer

SEML4780

Herstellernummer

L4780

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

3.6 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 127x7800mm. 78Kg.