SEM - SEML4780/139 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 780 CM. - L4780/139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
EAN
7449075827359
Artikelnummer
SEML4780/139
Herstellernummer
L4780/139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
3.8 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139x7800mm. 87Kg.


