Startseite

SEM - SEML4700/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C - L4700/114

KopierenKopieren
SEM - SEML4700/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070241013

Artikelnummer

SEML4700/114

Herstellernummer

L4700/114

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6.2 m

Wandstärke:

3.4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 7000x114mm.