SEM - SEML4650 PALO CONICO CURVATO HSP H. TOT. 300X450 - L4650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 2.5 m
Packung
1 ST
EAN
8013768284119
Artikelnummer
SEML4650
Herstellernummer
L4650
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
4500 mm
PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP In acciaio zincato a caldo. Palo senza lavorazioni accessorie per coperture con teli ombreggianti. Distanza max tra i pali 3,0 mt. Il palo è verificato per l’utilizzo senza carichi di neve o quant’altro ecceda il puro telo ombreggiante. 53Kg.


