Startseite

SEM - SEML4520 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 520 CM. - L4520

KopierenKopieren
SEM - SEML4520 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 520 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 88.9 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4.7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024241600

Artikelnummer

SEML4520

Herstellernummer

L4520

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

88.9 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4.7 m

Wandstärke:

3.2 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 5200x88,9mm.