SEM - SEML4403/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 400 C - L4403/89

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 3.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449071269344
Artikelnummer
SEML4403/89
Herstellernummer
L4403/89
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3.2 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 89x4000mm. 25Kg.


