SEM - SEML4400 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 400 CM. - L4400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 88.9 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 3.5 m
Packung
1 ST
EAN
8001022715776
Artikelnummer
SEML4400
Herstellernummer
L4400
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
88.9 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3.2 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 4000x88,9mm.


