SEM - SEML41200/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1200 - L41200/168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449079572026
Artikelnummer
SEML41200/168
Herstellernummer
L41200/168
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11.2 m
Wandstärke:
4 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 168x12000mm. 178Kg.