SEM - SEML41100/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1100 - L41100/139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9.2 m
Packung
1 ST
EAN
7449077481719
Artikelnummer
SEML41100/139
Herstellernummer
L41100/139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.2 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 193x10000mm. 127Kg.


