SEM - SEML41080/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1080 CM - L41080/168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168.3 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 10 m
Packung
1 ST
EAN
7449077536075
Artikelnummer
SEML41080/168
Herstellernummer
L41080/168
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168.3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 168,3x10800mm. 172Kg.


