Startseite

SEM - SEML41000/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000 - L41000/152

KopierenKopieren
SEM - SEML41000/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 152 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079706360

Artikelnummer

SEML41000/152

Herstellernummer

L41000/152

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

152 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9.2 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 152x10000mm. 132Kg.