Startseite

SEM - SEMFR88-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. - FR88-193/89

KopierenKopieren
SEM - SEMFR88-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 89 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075483586

Artikelnummer

SEMFR88-193/89

Herstellernummer

FR88-193/89

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

89 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 193x8800mm. 139Kg.