SEM - SEMFR78-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. - FR78-193/89

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 89 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449075808174
Artikelnummer
SEMFR78-193/89
Herstellernummer
FR78-193/89
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
89 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 193x7800mm. 132Kg.


