Startseite

SEM - SEMFR68-152/76 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. - FR68-152/76

KopierenKopieren
SEM - SEMFR68-152/76 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Durchmesser Fußende - 152 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072392072

Artikelnummer

SEMFR68-152/76

Herstellernummer

FR68-152/76

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Durchmesser Fußende:

152 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 6000x152mm.